モデレート マーブルコートIH対応極深フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72119471 品番 HC-1230
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

熱変形に強いアルミダイキャスト性。
一体成型で洗いやすい。
耐摩耗性試験100万回クリア。
金属ヘラ使用可能。
オール熱源対応

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) 質量(g)457 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380(全長)×210×105 深さ(mm)67 寸法(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする