パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
窒化加工鉄振り鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
385(全長)×205×85
寸法(cm)
20
注文コード
72119568
品番
HC-467
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
錆びにくい窒化加工。
こぼれにくく、サッと触れる。
強火で一気に高温調理。
こぼれにくい高い縁形状。
オール熱源対応
材質
本体:鉄(窒化加工)、取っ手:天然木
質量(g)
569
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
385(全長)×205×85
寸法(cm)
20