画像準備中

窒化加工鉄振り鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72119577 品番 HC-468
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

錆びにくい窒化加工。
こぼれにくく、サッと触れる。
強火で一気に高温調理。
こぼれにくい高い縁形状。
オール熱源対応

材質本体:鉄(窒化加工)、取っ手:天然木 質量(g)910 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455(全長)×260×105 寸法(cm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする