本体

リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72123041 品番AKJ-65PDR
参考基準価格(税別)¥5,436 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

リールで巻き取る便利なスマートデザインで、65W PD急速充電に対応したコンセント充電器です。USB-C×2、USB-A×1ポートを搭載し、3台同時充電も可能。リール式なので、必要な長さを引き出して使える長さ調節も便利。
PSE技術基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体は発熱に強い耐熱PC素材です。

質量(g)135 出力【1ポート使用時】[USB-C1] DC5V/3A、9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A PPS:5-20V/3A (PD65W Max)[USB-C2] DC5V/3A、9V/3A,12V/3A、15V/3A,20V/3.25A PPS:5-20V/3A (PD65W Max) [USB-A] 5V3A,9V2A,12V1.5A (18W MAX)【2ポート使用時】[USB-C1+USB-C2] PD45W+18W 自動切替、(45W Max) DC5V/3A、9V/3A,12V/3A、15V/2.5A,20V/2.25A(18W Max) DC5V/2.4A、9V/2A,12V/1.5A [USB-C1+USB-A] 5V3A(Max) [USB-C2+USB-A] PD45W+QC18W(Max) [USB-C] DC5V/3A,9V/3A,12V/3A、15V/2.5A,20V/2.25A PPS:5-11V/3A (PD45W Max) [USB-A] DC5V/2.4A,9V/2A,12V/1.5A (18W Max)【3ポート使用時】[USB-C1] 5V1.5A(7.5W) [USB-C2] 45W [USB-A] 5V1.5A(7.5W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34.2×62×58.4 入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A 保証期間6ヶ月 素材本体:PC、プラグ部:PVC・銅
注意
※60W以上での充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSB Type-Cケーブルをご用意ください。
※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする