代表画像

旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA415K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径Re(mm)1.6 トラスコ品番713-1893 注文コード72125771 品番CNMG190616 CA415K
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はコーナー半径Re・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

鋳鉄加工に適した独自コーティングです。
耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。

トラスコ品番713-1893 適合被削材種鋳鉄 コーナー半径Re(mm)1.6 厚さS(mm)6.35 内接円IC(mm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする