RPMW1606M0E MV1030 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ BRP用 三菱 72126857

メイン画像

転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ BRP用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)厚さS(mm)6.35トラスコ品番691-6480注文コード72126857品番RPMW1606M0E MV1030
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。

トラスコ品番691-6480コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状円形厚さS(mm)6.35逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする