メイン画像
三菱
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ BRP用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
厚さS(mm)
6.35
トラスコ品番
691-8028
注文コード
72126866
品番
RPMT1606M0E-JS MV1030
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さS・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
トラスコ品番
691-8028
コーティング
MV1030
適合被削材種
P種、M種、K種
チップ形状
円形
厚さS(mm)
6.35
逃げ角(°)
【AN】11
内接円IC(mm)
16