メイン画像
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の SUSワンタッチ管継手
チューブフィッティングSUS304
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
エルボ
注文コード
72143307
品番
PL1003SUS
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
薬品の雰囲気内で使えるワンタッチ継手です。
トラスコ品番
558-2546
材質
SUS304
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
適合ねじ
R3/8
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気、水、その他薬品など
適合チューブ外径D(Φmm)
10
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。