メイン画像
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の SUSワンタッチ管継手
チューブフィッティングSUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ストレート
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
72143325
品番
PC601SUS
参考基準価格(税別)
¥3,762
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
薬品の雰囲気内で使えるワンタッチ継手です。
トラスコ品番
559-0479
材質
SUS304
形状
ストレート
接続口径
R1/8
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
適合ねじ
R1/8
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気、水、その他薬品など
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。