メイン画像

チューブフィッティングSUS304

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)12 注文コード72143359 品番PL1203SUS
参考基準価格(税別)¥5,808 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は形状・適合チューブ外径など7種類から選べます 他の種類を見る

薬品の雰囲気内で使えるワンタッチ継手です。

トラスコ品番559-0552 材質樹脂本体:PBT、金属本体:SUS304、シールゴム:FKM 接続口径R3/8 適合チューブ外径(Φmm)12 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 六角対辺(mm)21
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする