メイン画像

継手 チューブフィッティングSUS304

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72144759 品番 PL1002SUS
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

金属本体はSUS304を採用。強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適です。

トラスコ品番559-0462 材質樹脂:PBT、金属:SUS304、シールゴム:FKM 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする