No.2434WF-BE オフィスチェアー エビータ LION (ライオン事務器) 72150228 No.2434WF-BE オフィスチェアー エビータ LION (ライオン事務器) 72150228 No.2434WF-BE オフィスチェアー エビータ LION (ライオン事務器) 72150228 No.2434WF-BE オフィスチェアー エビータ LION (ライオン事務器) 72150228 No.2434WF-BE オフィスチェアー エビータ LION (ライオン事務器) 72150228 No.2434WF-BE オフィスチェアー エビータ LION (ライオン事務器) 72150228

オフィスチェアー エビータ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 72150228 品番 No.2434WF-BE
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

リビングテイストなカジュアルワークチェアー。体格差に応じてロッキング反力を自動で調節します(セルフアジャストロッキング)。座面右側のレバー1本で背・座の調節が完結します。

材質背フレーム:PA樹脂成型品、張材[WFタイプ]:布張り(ポリエステル)、クッション: (背)モールドウレタン、ウレタンフォーム・(座)モールドウレタン、肘パッド:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ50mmナイロン双輪 質量(kg)13.4 アッシュグレー・脚ベース:ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×520×750〜845 機能セルフアジャストロッキング機構、ロッキング固定可能(3ポジション) グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする