NISSIN ニッシン 40mmCNCキャリパー キャリパー ブレーキ 右側

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72150429 品番RSC-44P40RG
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

純正部品として信頼の高いニッシン製パフォーマンスキャリパー。CNCマシニング総切削による品質の高さは勿論、ストリートでも使用できるダストシール装着キャリパー。ニムフロンコーティングを施したピストンにより、安定したブレーキタッチ を発揮します。

仕様ブレーキパッド:シンタード(標準装備) 寸法(mm)ピストン:34×30 対向4POT ゴールド 適合サイズ(mm)ディスク:外径280〜320(厚さ4.5〜5.5) 取付ピッチ(mm)40 適合車種汎用 右用 材質(ピストン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする