FIRSTCOM
FIRSTCOMの トラック電装
FIRSTCOMの インバーター/コンバーター
FIRSTCOMの 24V対応DC/DCコンバーター
DCDCコンバーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72150517
品番
FC-DC2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
トラックやキャンピングカーの大型車の電源(DC24V)でDC12Vのカー用品が楽しめます。
車両のDC12〜32V、ACC電源へ接続し、バックカメラ等のDC12V機器へ電圧を変換します
付属品
ギボシ端子オス×2個、ギボシ端子メス×2個、ギボシ端子オス用スリーブ×2個、ギボシ端子メス用スリーブ×2個、取扱説明書(保証書付)×1部
質量(g)
約35(ケーブル含む)
出力電圧(V)
DC10〜12
入力電圧(V)
DC12〜32
本体寸法
約63(幅)×22(高さ)×22(奥行)mm
動作温度(℃)
-20〜70
最大出力電流(A)
2