サーボモータ用 TERVO減速機(ヘリカルギヤヘッド)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ738 仕様マウントコード:K2KC 減速機段数:3 呼称減速比:60 最高入力回転速度(r/min):3000 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:1500r/min:264 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:2000r/min:198 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:3000r/min:132 取付方式フェイスマウント形 注文コード72179608 品番GMTK0738U60-K2KC
参考基準価格(税別)¥89,259 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はサイズ・仕様・取付方式など344種類から選べます 他の種類を見る
仕様マウントコード:K2KC 減速機段数:3 呼称減速比:60 最高入力回転速度(r/min):3000 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:1500r/min:264 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:2000r/min:198 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:3000r/min:132 サイズ738 タイプヘリカルギヤヘッド 取付方式フェイスマウント形 定格入力(kW)0.75 軸配置出力軸中実 許容ラジアル荷重(N)5488 実減速比147/8832
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする