椿本チエイン
サーボモータ用 TERVO減速機(ハイポイドギヤヘッド)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1個
減速比
120
サイズ
2255
仕様
マウントコード:L1PC 減速機段数:3 最高入力回転速度(r/min):3000 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:1500r/min:1176 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:2000r/min:882 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:3000r/min:588
注文コード
72182313
品番
HMTK2255H120-L1PC
参考基準価格(税別)
¥300,185
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
減速比・サイズ・仕様
など
458
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
マウントコード:L1PC 減速機段数:3 最高入力回転速度(r/min):3000 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:1500r/min:1176 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:2000r/min:882 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:3000r/min:588
減速比
120
サイズ
2255
タイプ
ハイポイドギヤヘッド
取付方式
出力軸中空
定格入力(kW)
2.2
軸配置
出力軸中空
許容ラジアル荷重(N)
9800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません