椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 無給油形ローラチエーン
ラムダチェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチP(mm)
25.4
注文コード
72187107
品番
RS80-LMDNP-1-RP-U
参考基準価格(税別)
¥58,900
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチP・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンNo.
RS80
ピッチP(mm)
25.4
許容速度(m/min)
90
仕様
ローラ径R(mm):15.88
リンク数
120
最小引張強度(kN)
71.6
ピン長L1(mm)
17.15
ピン長L2(mm)
20.25
リンク内幅W(mm)
15.48
ピン径D(mm)
7.94
タイプ
ユニット
プレート幅H(mm)
24.1
プレート厚T1(mm)
3.2
プレート厚T2(mm)
4
プレート幅h(mm)
20.8
列数
1
概略質量(kg/m)
2.77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません