椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 無給油形ローラチエーン
ラムダチェーン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチP(mm)
31.75
注文コード
72187213
品番
RS100-LMDS-2-MWJL
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ピッチP・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンNo.
RS100
ピッチP(mm)
31.75
許容速度(m/min)
80
仕様
ローラ径R(mm):19.05
最小引張強度(kN)
181
ピン長L1(mm)
38.5
ピン長L2(mm)
41.6
リンク内幅W(mm)
18.7
ピン径D(mm)
9.54
タイプ
ジョイントリンク
プレート幅H(mm)
30.1
プレート厚T1(mm)
4
プレート厚T2(mm)
4.8
プレート幅h(mm)
26
横ピッチC(mm)
35.8
列数
2
概略質量(kg/m)
8.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)