椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 無給油形ローラチエーン
ラムダチェーン
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチP(mm)
15.875
注文コード
72187265
品番
RS50-LMDS-2-MCJL
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
ピッチP・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンNo.
RS50
ピッチP(mm)
15.875
許容速度(m/min)
135
仕様
ローラ径R(mm):10.16
最小引張強度(kN)
48.3
ピン長L1(mm)
19.85
ピン長L2(mm)
21.55
リンク内幅W(mm)
9.26
ピン径D(mm)
5.09
タイプ
ジョイントリンク
プレート幅H(mm)
15
プレート厚T1(mm)
2
プレート厚T2(mm)
2.4
プレート幅h(mm)
13
横ピッチC(mm)
18.1
列数
2
概略質量(kg/m)
2.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)