椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 無給油形ローラチエーン
ラムダチェーン
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチP(mm)
12.7
注文コード
72187274
品番
RS40-LMDS-2-MCJL
参考基準価格(税別)
¥531
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
ピッチP・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンNo.
RS40
ピッチP(mm)
12.7
許容速度(m/min)
150
仕様
ローラ径R(mm):7.92
最小引張強度(kN)
30
ピン長L1(mm)
15.95
ピン長L2(mm)
17.65
リンク内幅W(mm)
7.55
ピン径D(mm)
3.97
タイプ
ジョイントリンク
プレート幅H(mm)
12
プレート厚T1(mm)
1.5
プレート厚T2(mm)
2
プレート幅h(mm)
10.4
横ピッチC(mm)
14.4
列数
2
概略質量(kg/m)
1.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)