画像準備中

ノンフロン型除湿機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72187477 品番NDM-18C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しております。
湿度制御30〜90%の範囲内を5%刻みで調整が可能です。
設定湿度に達するとコンプレッサーが止まり電気代を節約。
湿度制御モードと連続運転モードの切替が可能です。
霜取運転時はファンモーターが停止します。
安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。
フロン排出抑制法の対象外なので3か月に一度の簡易点検・ガスの回収が必要ありません。

付属品ドレンホース×1 仕様PL保険:加入 材質スチール・樹脂 消費電力(W)810/985 タンク容量(L)15(フロート満水停止装置付) 定格電流(A)8.6/9.9 本体質量(kg)36 電源(単相/V)100(50/60Hz) 電源コード(m)3 騒音値(dB)58/63 保証期間1年 使用環境温度(℃)(周囲温度)10〜35 冷媒R1234yf(GWP値1) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.84kW) 色(本体)グレー 冷媒封入量(g)430 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39×43×83.5 使用環境湿度(%)(相対湿度)30〜90 除湿能力(L/日)約38/43(1.6/1.8L/h)
注意
※個人宅様配送不可です。
※納入時、フォークリフトなどが必要になる場合があります。
※除湿能力は周囲温度30℃で相対湿度80%で運転した時の値です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする