商品状態※理由あり(未使用・未開封)
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.018[0.18]
許容減圧力(MPa[kgf/cm2])-0.013[-100]
ピッチ(mm)23.0
呼び径125Φ
内径寸法126.0±1.5mm
用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番456-8001
定尺(m)5
連続使用温度(℃)180以下
許容曲げ半径(mm)125
質量(g/m)835
外径(mm)131.0
許容圧力(MPa)0.018
許容減圧力(MPa)-0.013