6.86インチIPSディスプレイ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72190767 品番TH-TVLCD-WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,891 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Thermal rightブランドの6.86インチIPSディスプレイ搭載ガジェットです。 1280×480の高解像度、60Hzリフレッシュレートの6.86インチIPSディスプレイ搭載、PCケースにはマグネットで設置可能です。 TRCCソフトウェアにより、CPU、GPU、メモリ、HDD、ネットワーク、ファンなどの各種ステータスの表示します。 画像や動画の表示再生(音声なし)が可能、表示の向きや明るさの変更も可能です。 接続はマザーボードのヘッダピン直接もしくは、USB Type-A接続です。 カラーはブラックとホワイトのラインナップです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

付属品USBヘッダピン接続ケーブル、USBヘッダピン→TYPE-A変換USBケーブル 本体質量(g)183 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)187.2×21×72.1 ディスプレイ6.86インチIPS 60Hz 解像度ディスプレイ/1280×480 保証期間1年間 コネクタディスプレイ側/USB Type-C RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする