アタッチメント付 RS形チェーン

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチP(mm)15.875 注文コード72192953 品番RS50-SS-K1-JL
参考基準価格(税別)¥713 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はピッチP・内容量など417種類から選べます 他の種類を見る
仕様アタッチメント(mm)C:15.9 アタッチメント(mm)N:12.7 アタッチメント(mm)O:5.2 アタッチメント(mm)S:10.3 アタッチメント(mm)X:23.4 アタッチメント(mm)X2:23.4 アタッチメント1個当たりの付加質量(kg):0.006 ローラ径R(mm):10.16 タイプジョイントリンク 概略質量(kg/m)1.04 チェーンNo.RS50 プレート厚(mm)2 ピッチP(mm)15.875 平均引張強度(kN)0.69 ピン長L1(mm)10.3 ピン長L2(mm)12 リンク内幅W(mm)9.53 ピン径D(mm)5.09 プレート幅H(mm)15 アタッチメント型式K1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする