仕様アタッチメント(mm)C:15.9 アタッチメント(mm)N:12.7 アタッチメント(mm)O:5.2 アタッチメント(mm)S:10.3 アタッチメント(mm)X:23.4 アタッチメント(mm)X2:23.4 アタッチメント1個当たりの付加質量(kg):0.003 ローラ径R(mm):10.16
タイプジョイントリンク
概略質量(kg/m)1.04
チェーンNo.RS50
プレート厚(mm)2
ピッチP(mm)15.875
平均引張強度(kN)0.69
ピン長L1(mm)10.3
ピン長L2(mm)12
リンク内幅W(mm)9.53
ピン径D(mm)5.09
プレート幅H(mm)15
アタッチメント型式A1