仕様アタッチメント(mm)C:12.7 アタッチメント(mm)N:9.5 アタッチメント(mm)O:3.6 アタッチメント(mm)S:8 アタッチメント(mm)X:17.8 アタッチメント(mm)X2:17.8 アタッチメント1個当たりの付加質量(kg):0.002 ローラ径R(mm):7.92
タイプジョイントリンク
概略質量(kg/m)0.64
チェーンNo.RS40
プレート厚(mm)1.5
ピッチP(mm)12.7
平均引張強度(kN)0.44
ピン長L1(mm)8.25
ピン長L2(mm)9.95
リンク内幅W(mm)7.95
ピン径D(mm)3.97
プレート幅H(mm)12
アタッチメント型式A1