仕様アタッチメント(mm)C:9.5 アタッチメント(mm)N:7.9 アタッチメント(mm)O:3.4 アタッチメント(mm)S:6.35 アタッチメント(mm)X:14.3 アタッチメント(mm)X2:14.3 アタッチメント1個当たりの付加質量(kg):0.0008 ローラ径R(mm):5.08
タイプジョイントリンク
概略質量(kg/m)0.33
チェーンNo.RS35
プレート厚(mm)1.25
ピッチP(mm)9.525
平均引張強度(kN)0.26
ピン長L1(mm)5.85
ピン長L2(mm)6.85
リンク内幅W(mm)4.78
ピン径D(mm)3.59
プレート幅H(mm)9
アタッチメント型式A1