強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチP(mm)250 リンク内幅W(mm)37.1 チェーンNo.RF12250R 注文コード72199987 品番RF12250R-AT-1LA1-L
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はピッチP・リンク内幅W・チェーンNo.など308種類から選べます 他の種類を見る
仕様AT アタッチメント(mm)C:60 アタッチメント(mm)N:170 アタッチメント(mm)O:15 アタッチメント(mm)S:38 アタッチメント(mm)T:7.9 アタッチメント(mm)X:79 アタッチメント1個当たりの付加質量(kg):0.61 アタッチメント使用ボルト:M12 ピンL1+L2(mm):83.5 ローラローラ直径R(mm):65 ローラ触軌幅E(mm):32 寸法系:メートル系ピッチ タイプリンク 概略質量(kg/m)10.4 チェーンNo.RF12250R プレート厚(mm)7.9 ピッチP(mm)250 最小引張強度(kN)237 平均引張強度(kN)279 ピン長L1(mm)43 ピン長L2(mm)40.5 リンク内幅W(mm)37.1 ピン径D(mm)15.9 プレート幅H(mm)44.5 ローラ形式Rローラ アタッチメント型式A1 アタッチメント間隔1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする