仕様AT アタッチメント(mm)C:60 アタッチメント(mm)K:60 アタッチメント(mm)N:100 アタッチメント(mm)O:15 アタッチメント(mm)S:38 アタッチメント(mm)T:7.9 アタッチメント(mm)X:79 アタッチメント1個当たりの付加質量(kg):0.37 アタッチメント使用ボルト:M12 ピンL1+L2(mm):83.5 ローラローラ直径R(mm):57.2 ローラ触軌幅E(mm):32
タイプリンク
概略質量(kg/m)12.2
チェーンNo.RF6205R
プレート厚(mm)7.9
ピッチP(mm)152.4
最小引張強度(kN)237
平均引張強度(kN)279
ピン長L1(mm)40.5
ピン長L2(mm)43
リンク内幅W(mm)37.1
ピン径D(mm)15.9
プレート幅H(mm)44.5
ローラ形式Rローラ
アタッチメント型式A2
アタッチメント間隔1L