強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチP(mm)101.6 リンク内幅W(mm)31.6 チェーンNo.RF214R 注文コード72200723 品番RF214R-AT-1LK2-L
参考基準価格(税別)¥5,130 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はピッチP・リンク内幅W・チェーンNo.など308種類から選べます 他の種類を見る
仕様AT アタッチメント(mm)2C:110 アタッチメント(mm)2X:146 アタッチメント(mm)K:40 アタッチメント(mm)N:80 アタッチメント(mm)O:15 アタッチメント(mm)S:35 アタッチメント(mm)T:7.9 アタッチメント1個当たりの付加質量(kg):0.56 アタッチメント使用ボルト:M12 ピンL1+L2(mm):77.5 ローラローラ直径R(mm):44.5 ローラ触軌幅E(mm):27 タイプリンク 概略質量(kg/m)10.5 チェーンNo.RF214R プレート厚(mm)7.9 ピッチP(mm)101.6 最小引張強度(kN)204 平均引張強度(kN)240 ピン長L1(mm)37.5 ピン長L2(mm)40 リンク内幅W(mm)31.6 ピン径D(mm)15.9 プレート幅H(mm)38.1 ローラ形式Rローラ アタッチメント型式K2 アタッチメント間隔1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする