強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチP(mm)152.4 リンク内幅W(mm)30.2 チェーンNo.RF650R 注文コード72200976 品番RF650R-AT-1LA2-L
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はピッチP・リンク内幅W・チェーンNo.など308種類から選べます 他の種類を見る
仕様AT アタッチメント(mm)C:50 アタッチメント(mm)K:60 アタッチメント(mm)N:90 アタッチメント(mm)O:12 アタッチメント(mm)S:32 アタッチメント(mm)T:6.3 アタッチメント(mm)X:64 アタッチメント1個当たりの付加質量(kg):0.22 アタッチメント使用ボルト:M10 ピンL1+L2(mm):69 ローラローラ直径R(mm):50.8 ローラ触軌幅E(mm):26 タイプリンク 概略質量(kg/m)7.9 チェーンNo.RF650R プレート厚(mm)6.3 ピッチP(mm)152.4 最小引張強度(kN)121 平均引張強度(kN)142 ピン長L1(mm)32.5 ピン長L2(mm)36.5 リンク内幅W(mm)30.2 ピン径D(mm)11.3 プレート幅H(mm)38.1 ローラ形式Rローラ アタッチメント型式A2 アタッチメント間隔1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする