仕様AT アタッチメント(mm)C:55 アタッチメント(mm)N:80 アタッチメント(mm)O:15 アタッチメント(mm)S:35 アタッチメント(mm)T:7.9 アタッチメント(mm)X:73 アタッチメント1個当たりの付加質量(kg):0.28 アタッチメント使用ボルト:M12 ピンL1+L2(mm):77.5 ローラローラ直径R(mm):44.5 ローラ触軌幅E(mm):27 寸法系:インチ系ピッチ
タイプリンク
概略質量(kg/m)10.5
チェーンNo.RF214R
プレート厚(mm)7.9
ピッチP(mm)101.6
最小引張強度(kN)204
平均引張強度(kN)240
ピン長L1(mm)37.5
ピン長L2(mm)40
リンク内幅W(mm)31.6
ピン径D(mm)15.9
プレート幅H(mm)38.1
ローラ形式Rローラ
アタッチメント型式A1
アタッチメント間隔2L