仕様AT アタッチメント(mm)A:20 アタッチメント(mm)K:60 アタッチメント(mm)O:12 アタッチメント(mm)Q:28.5 アタッチメント(mm)Q1:21.5 アタッチメント(mm)T:6.3 アタッチメント使用ボルト:M10 ピンL1+L2(mm):69 ローラローラ直径R(mm):50.8 ローラ触軌幅E(mm):26 寸法系:インチ系ピッチ
タイプリンク
概略質量(kg/m)7.9
チェーンNo.RF650R
プレート厚(mm)6.3
ピッチP(mm)152.4
最小引張強度(kN)121
平均引張強度(kN)142
ピン長L1(mm)32.5
ピン長L2(mm)36.5
リンク内幅W(mm)30.2
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)38.1
ローラ形式Rローラ
アタッチメント型式GA2
アタッチメント間隔4L