椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチP(mm)
101.6
リンク内幅W(mm)
31.6
チェーンNo.
RF214R
注文コード
72201466
品番
RF214R-AT-L
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
ピッチP・リンク内幅W・チェーンNo.
など
308
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
AT ピンL1+L2(mm):77.5 ローラローラ直径R(mm):44.5 ローラ触軌幅E(mm):27 寸法系:インチ系ピッチ
タイプ
リンク
概略質量(kg/m)
10.5
チェーンNo.
RF214R
プレート厚(mm)
7.9
ピッチP(mm)
101.6
最小引張強度(kN)
204
平均引張強度(kN)
240
ピン長L1(mm)
37.5
ピン長L2(mm)
40
リンク内幅W(mm)
31.6
ピン径D(mm)
15.9
プレート幅H(mm)
38.1
ローラ形式
Rローラ
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)