仕様AT アタッチメント(mm)2C:100 アタッチメント(mm)2X:134 アタッチメント(mm)K:50 アタッチメント(mm)N:80 アタッチメント(mm)O:12 アタッチメント(mm)S:28 アタッチメント(mm)T:6.3 アタッチメント1個当たりの付加質量(kg):0.36 アタッチメント使用ボルト:M10 ピンL1+L2(mm):69 ローラローラ直径R(mm):50.8 ローラ触軌幅E(mm):27
タイプリンク
概略質量(kg/m)8.7
チェーンNo.RF10125R
プレート厚(mm)6.3
ピッチP(mm)125
最小引張強度(kN)192
平均引張強度(kN)226
ピン長L1(mm)36
ピン長L2(mm)33
リンク内幅W(mm)30
ピン径D(mm)14.5
プレート幅H(mm)38.1
ローラ形式Rローラ
アタッチメント型式K2
アタッチメント間隔3L