仕様AT アタッチメント(mm)2C:100 アタッチメント(mm)2X:128 アタッチメント(mm)N:70 アタッチメント(mm)O:12 アタッチメント(mm)S:28 アタッチメント(mm)T:6.3 アタッチメント1個当たりの付加質量(kg):0.36 アタッチメント使用ボルト:M10 ピンL1+L2(mm):65.5 ローラローラ直径R(mm):44.5 ローラ触軌幅E(mm):23 寸法系:インチ系ピッチ
タイプリンク
概略質量(kg/m)6.9
チェーンNo.RF450R
プレート厚(mm)6.3
ピッチP(mm)101.6
最小引張強度(kN)121
平均引張強度(kN)142
ピン長L1(mm)31
ピン長L2(mm)34.5
リンク内幅W(mm)27
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)28.6
ローラ形式Rローラ
アタッチメント型式K1
アタッチメント間隔4L