椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチP(mm)
125
リンク内幅W(mm)
30
チェーンNo.
RF10125R
注文コード
72202166
品番
RF10125R-AT-L
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
ピッチP・リンク内幅W・チェーンNo.
など
308
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
AT ピンL1+L2(mm):69 ローラローラ直径R(mm):50.8 ローラ触軌幅E(mm):27 寸法系:メートル系ピッチ
タイプ
リンク
概略質量(kg/m)
8.7
チェーンNo.
RF10125R
プレート厚(mm)
6.3
ピッチP(mm)
125
最小引張強度(kN)
192
平均引張強度(kN)
226
ピン長L1(mm)
36
ピン長L2(mm)
33
リンク内幅W(mm)
30
ピン径D(mm)
14.5
プレート幅H(mm)
38.1
ローラ形式
Rローラ
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)