強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチP(mm)101.6 リンク内幅W(mm)22.6 チェーンNo.RF430R 注文コード72202218 品番RF430R-AT-2LK1-L
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はピッチP・リンク内幅W・チェーンNo.など308種類から選べます 他の種類を見る
仕様AT アタッチメント(mm)2C:80 アタッチメント(mm)2X:108 アタッチメント(mm)N:70 アタッチメント(mm)O:12 アタッチメント(mm)S:22 アタッチメント(mm)T:4.8 アタッチメント1個当たりの付加質量(kg):0.22 アタッチメント使用ボルト:M10 ピンL1+L2(mm):55 ローラローラ直径R(mm):38.1 ローラ触軌幅E(mm):19 寸法系:インチ系ピッチ タイプリンク 概略質量(kg/m)4.4 チェーンNo.RF430R プレート厚(mm)4.8 ピッチP(mm)101.6 最小引張強度(kN)83.4 平均引張強度(kN)98.1 ピン長L1(mm)25.5 ピン長L2(mm)29.5 リンク内幅W(mm)22.6 ピン径D(mm)9.7 プレート幅H(mm)25.4 ローラ形式Rローラ アタッチメント型式K1 アタッチメント間隔2L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする