椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチP(mm)
101.6
リンク内幅W(mm)
27
チェーンNo.
RF450R
注文コード
72202279
品番
RF450R-AT-L
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ピッチP・リンク内幅W・チェーンNo.
など
308
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
AT ピンL1+L2(mm):65.5 ローラローラ直径R(mm):44.5 ローラ触軌幅E(mm):23 寸法系:インチ系ピッチ
タイプ
リンク
概略質量(kg/m)
6.9
チェーンNo.
RF450R
プレート厚(mm)
6.3
ピッチP(mm)
101.6
最小引張強度(kN)
121
平均引張強度(kN)
142
ピン長L1(mm)
31
ピン長L2(mm)
34.5
リンク内幅W(mm)
27
ピン径D(mm)
11.3
プレート幅H(mm)
28.6
ローラ形式
Rローラ
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)