仕様AT アタッチメント(mm)C:40 アタッチメント(mm)K:40 アタッチメント(mm)N:70 アタッチメント(mm)O:12 アタッチメント(mm)S:22 アタッチメント(mm)T:4.8 アタッチメント(mm)X:54 アタッチメント1個当たりの付加質量(kg):0.11 アタッチメント使用ボルト:M10 ピンL1+L2(mm):55 ローラローラ直径R(mm):38.1 ローラ触軌幅E(mm):19
タイプリンク
概略質量(kg/m)4.4
チェーンNo.RF430R
プレート厚(mm)4.8
ピッチP(mm)101.6
最小引張強度(kN)83.4
平均引張強度(kN)98.1
ピン長L1(mm)25.5
ピン長L2(mm)29.5
リンク内幅W(mm)22.6
ピン径D(mm)9.7
プレート幅H(mm)25.4
ローラ形式Rローラ
アタッチメント型式A2
アタッチメント間隔3L