椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチP(mm)
101.6
リンク内幅W(mm)
22.6
チェーンNo.
RF430R
注文コード
72202394
品番
RF430R-AT-L
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
ピッチP・リンク内幅W・チェーンNo.
など
308
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
AT ピンL1+L2(mm):55 ローラローラ直径R(mm):38.1 ローラ触軌幅E(mm):19 寸法系:インチ系ピッチ
タイプ
リンク
概略質量(kg/m)
4.4
チェーンNo.
RF430R
プレート厚(mm)
4.8
ピッチP(mm)
101.6
最小引張強度(kN)
83.4
平均引張強度(kN)
98.1
ピン長L1(mm)
25.5
ピン長L2(mm)
29.5
リンク内幅W(mm)
22.6
ピン径D(mm)
9.7
プレート幅H(mm)
25.4
ローラ形式
Rローラ
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)