強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチP(mm)75 リンク内幅W(mm)16.1 チェーンNo.RF03075R 注文コード72202403 品番RF03075R-AT-1LGA2-L
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はピッチP・リンク内幅W・チェーンNo.など308種類から選べます 他の種類を見る
仕様AT アタッチメント(mm)A:13.5 アタッチメント(mm)K:30 アタッチメント(mm)O:8 アタッチメント(mm)Q1:15.5 アタッチメント(mm)Q2:11.5 アタッチメント(mm)T:3.2 アタッチメント使用ボルト:M6 ピンL1+L2(mm):38 ローラローラ直径R(mm):31.8 ローラ触軌幅E(mm):15.5 寸法系:メートル系ピッチ タイプリンク 概略質量(kg/m)2.8 チェーンNo.RF03075R プレート厚(mm)3.2 ピッチP(mm)75 最小引張強度(kN)59.2 平均引張強度(kN)69.6 ピン長L1(mm)20 ピン長L2(mm)18 リンク内幅W(mm)16.1 ピン径D(mm)8 プレート幅H(mm)22 ローラ形式Rローラ アタッチメント型式GA2 アタッチメント間隔1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする