椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RFコンベヤチェーン用スプロケット CW・CW1形
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RF03075S
仕様
ハブ径DH(mm):93 ピッチ円直径DP(mm):289.8 ローラ形状:Sローラ 歯形部形状:S1 歯数N:12 歯先仕様:歯先硬化 歯幅T公差:0/-0.8 軸穴径d(mm)下穴:18 軸穴径d(mm)最大:60 寸法系:メートル系ピッチ 全長DL(mm):67 中心距離l(mm):33.5
注文コード
72206874
品番
RF03075S12T-CWQ
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・仕様
など
410
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンNo.
RF03075S
仕様
ハブ径DH(mm):93 ピッチ円直径DP(mm):289.8 ローラ形状:Sローラ 歯形部形状:S1 歯数N:12 歯先仕様:歯先硬化 歯幅T公差:0/-0.8 軸穴径d(mm)下穴:18 軸穴径d(mm)最大:60 寸法系:メートル系ピッチ 全長DL(mm):67 中心距離l(mm):33.5
チェーンピッチ(mm)
75
概略質量(kg)
9
歯幅(T)(mm)
11.9
ハブタイプ
CW
外径Do(Φmm)
299
ハブNo.
SC3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません