RFコンベヤチェーン用スプロケット BW・BW1形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チェーンNo.RF17200S 仕様ハブ径DH(mm):177 ピッチ円直径DP(mm):400 ローラ形状:Sローラ 歯形部形状:S2 歯数N:6 歯先仕様:生仕様 歯幅T公差:0/-1.2 軸穴径d(mm)下穴:60 軸穴径d(mm)最大:120 寸法系:メートル系ピッチ 全長DL(mm):150 中心距離l(mm):118 注文コード72208098 品番RF17200S6T-BW1N
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品はチェーンNo.・仕様など375種類から選べます 他の種類を見る
歯幅(T)(mm)40 チェーンNo.RF17200S チェーンピッチ(mm)200 ハブタイプBW1 外径Do(Φmm)424 概略質量(kg)57.3 ハブNo.TB3 仕様ハブ径DH(mm):177 ピッチ円直径DP(mm):400 ローラ形状:Sローラ 歯形部形状:S2 歯数N:6 歯先仕様:生仕様 歯幅T公差:0/-1.2 軸穴径d(mm)下穴:60 軸穴径d(mm)最大:120 寸法系:メートル系ピッチ 全長DL(mm):150 中心距離l(mm):118
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする