ストローク(mm)20呼び圧力(MPa)16仕様●寸法UF(mm):75シリンダ内径(Φmm)20種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+120(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)15(25)寸法F(mm)10ねじの種類おねじ仕様(準標準)寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法C(mm)6寸法Y(mm)20.5寸法N(mm)-寸法R(mm)30最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)10耐圧力(MPa)24機種標準形寸法MM(mm)Φ12ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ5.5寸法LF(mm)61材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)43寸法PJ(mm)10.5ポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1寸法FE(mm)46寸法WF(mm)8寸法TF(mm)60寸法EERc1/8寸法KKM10×1.25最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FB形(へッド側フランジ形)