仕様L1(カタログ):70 L3(カタログ):132.5 L4(カタログ):190 ネジ径M:M24 ノングリース仕様 ローラ:ウレタンライニングローラ 許容回転数(r/min):80 最大ネジ締付トルク(N・m):162 取付板A(mm):24.2 取付板T(mm):28〜34
形状JBUR-1
寸法L1(mm)70
概略質量(kg)2.47
外径D(Φmm)100
寸法E(mm)44
寸法L2(mm)62.5
寸法L3(mm)132.5
寸法T2(mm)10.5
軸径d(Φmm)24
H(mm)30
許容負荷(kN)2.94