ストローク(mm)10呼び圧力(MPa)16仕様●寸法SS(mm):58●寸法SU(mm):15●寸法SY(mm):7.5●寸法US(mm):70●寸法XS(mm):15.5シリンダ内径(Φmm)20種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+120(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)15(25)ねじの種類おねじ仕様(準標準)寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法C(mm)6寸法W(mm)8寸法N(mm)-最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)10耐圧力(MPa)24機種標準形寸法MM(mm)Φ12寸法LH(mm)24±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)6.6寸法LF(mm)73材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)43寸法PJ(mm)10.5寸法PK(mm)27ポートRCねじ寸法ST(mm)12寸法TS(mm)58速度範囲(m/s)0.008~0.1寸法FP(mm)35.5寸法EERc1/8寸法KKM10×1.25寸法EH(mm)46最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)81支持形式LD形(フート形)