商品レビューを投稿する内容量1個支持形式FA形(ロッド側フランジ形)注文コード72217607品番160S-1R6FA32N10-CF2
参考基準価格(税別)¥90,800販売価格(税込)¥87,978販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径・支持形式など6506種類から選べます他の種類を見る 鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
仕様●寸法UF(mm):95●寸法UX1(mm):19●寸法UX2(mm):17シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)10種類汎用形クッションクッションなしスイッチAX215CE構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法F(mm)15ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)寸法D(mm)14寸法E(mm)□62寸法C(mm)7寸法W(mm)10寸法Y(mm)28寸法N(mm)10寸法R(mm)40最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)24機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ6.6寸法LF(mm)79材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54スイッチ数2寸法PJ(mm)14ポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1寸法FE(mm)62寸法TF(mm)80寸法EERc1/4寸法KKM12×1.75呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FA形(ロッド側フランジ形)