椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 本体
プラケーブルベヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
85
内幅(mm)
350
注文コード
72227673
品番
TKC85H68W350R350
参考基準価格(税別)
¥6,190
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内幅・内容量
など
4103
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブル・ホース最大外径(mm):60 ケーブル・ホース最大質量(kg/m):60 外高さ(mm):100 屈曲半径(mm):350 内高さ(mm):68
種別
ケーブルベヤ本体
タイプ
外周:片側開閉/内周:取外し
ピッチ(mm)
85
形式
TKC85H68
外幅(mm)
386
内幅(mm)
350
設置寸法(高さ)(mm)
810〜830
最大移動ストローク(mm)
7.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)