曜日別特売
160S-1R6FA40N60-AE2 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB) ParkerTAIYO 72228037

16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個支持形式FA形(ロッド側フランジ形)注文コード72228037品番160S-1R6FA40N60-AE2
参考基準価格(税別)¥105,700販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。

仕様●寸法UF(mm):118●寸法UX1(mm):20●寸法UX2(mm):17シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)60種類汎用形クッションクッションなしスイッチAX125CE構造複動形片ロッド寸法A(mm)30(45)寸法F(mm)20ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法C(mm)7寸法Y(mm)27寸法N(mm)10寸法R(mm)46最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)20耐圧力(MPa)24機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ22ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ11寸法LF(mm)85材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)55スイッチ数2寸法PJ(mm)16ポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1寸法FE(mm)70寸法TF(mm)96寸法EERc1/4寸法KKM16×2呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする